Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Racord com rosca fêmea da série 2000
Racord com rosca fêmea da série 2000 - 1
Racord com rosca fêmea da série 2000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord com rosca fêmea da série 2000

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar.


Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, originando uma maior produtividade e menores custos de energia.



Ligações herméticas


Baixo consumo de energia e elevada eficiência



Racords de aço temperado


Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.



As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.


Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições extremas.



Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.


Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido.



Material: Aço