Spray removedor de cola

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray removedor de cola

Remove facilmente cola de termofusão endurecida da superfície pintada

  • Conteúdo: 150 ml
  • Cor: Incolor
  • Base química: Propano
  • Densidade/condições: 0.69 g/cm³ / a 20°C
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
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
N.º de art. Conteúdo Cor Base química Densidade/con... Número PU
Preço/PU
0893141
150 ml Incolor Propano 0.69 g/cm³ / a 20°C
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
Aviso

Verifique a compatibilidade com borrachas e plásticos.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.