Dispositivo de encher pneus EURODAINU

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Dispositivo de encher pneus EURODAINU

Capacidade padrão — para encher e monitorizar a pressão de ar

  • Intervalo mín./máx. de medição de pressão: 0.7-11 bar
  • Pressão máx. de trabalho: 15 bar
  • Comprimento da mangueira: 1,5 m
  • Conector de rosca: RI 1/4 pol.
  • Peso do produto (por item): 738 g
  • Intervalo máx. de medição de pressão: 11 bar
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
N.º de art. Intervalo mín./máx. de medição de pressão Pressão máx. de trabalho Comprimento da mangueira Conector de rosca Número PU
Preço/PU
071554054
0.7-11 bar 15 bar 1,5 m RI 1/4 pol.
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
  • Corpo de alta resistência em termoplástico reforçado com fibra com elemento à prova de choques de borracha do manómetro

  • Manómetro impermeável com marcação de escala decimal (1 bar é dividido em 10 partes) para uma leitura fácil e precisa dos valores

  • Todos os componentes são fabricados com materiais resistentes a corrosão para também poderem ser utilizados no exterior

  • Modelo aprovado ao abrigo da diretiva 86/217/CEE
Aviso

Importante: Os dispositivos Mast Air e Eurodainu estão em conformidade com a diretiva europeia 86/217/CEE e a norma AFNOR R63-302. Cada dispositivo é fornecido com um certificado de pressão para os manómetros dos pneus da viatura que fornece as seguintes informações:


  • Referências de diretiva/norma

  • Certificado de aprovação do modelo

  • Número de série

  • Verificação de precisão (calibração)

Recomendamos que mantenha este documento em segurança!