Serra plana PS 270-E
Serra plana PS 270-E - 1
Serra plana PS 270-E - 2
Serra plana PS 270-E - 3
Serra plana PS 270-E - 4
Serra plana PS 270-E - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra plana PS 270-E

Com controlo eletrónico de velocidade do motor. Graças ao extrator grande, esta serra tem uma capacidade de corte muito elevada em madeira, MDF e laminados. Inclui lâmina de serra de esquadria deslizante.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Frequência: 50 Hz
  • Classe de protecção: Classe de proteção II/isolamento de proteção
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 216 mm
  • Adequado para diâmetro de orifício: 30 mm
  • Largura de corte: 270 mm
  • Profundidade de corte: 60 mm
  • Potência utilizada: 1550 W
  • Ângulo máx. de lapidado em V: 50 Grau
  • Ângulo máx. de inclinação: 48 Grau
  • Direcção de rotação para o ângulo de inclinação: À esquerda
  • Peso da máquina: 14 kg
  • Comprimento do cabo: 2 m
  • Velocidade mín./máx. de ralenti: 2600-5200 rpm
  • Velocidade máx. de ralenti: 5200 rpm
  • Comprimento: 460 mm
  • Largura: 430 mm
  • Altura: 560 mm
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
N.º de art. Tensão nominal Frequência Classe de protecção Diâmetro máx. da lâmina de serra Número PU
Preço/PU
07013140
230 V/CA 50 Hz Classe de proteção II/isolamento de proteção 216 mm
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
Velocidade de corte de acordo com a necessidade


Com o controlo eletrónico de velocidade do motor, a velocidade de corte adapta-se a materiais sensíveis à temperatura.



Fácil de transportar, incluindo quando utilizada em estaleiros de obras


Design compacto e leve



Adequada para operação contínua


Motor de acionamento com binário elevado e direcionamento otimizado do ar de refrigeração



Possibilidade de corte acima das tolerâncias


Inclinação ajustável até 48° e esquadria até 50°



Instalação rápida de serras padrão comuns


Pontos de bloqueio aos 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° e 50°