Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 123
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 123
7 peças Para rosca macho de 4-152 mm e 5/32-6".
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
- Fácil de ajustar para qualquer diâmetro e passo de rosca
- Sem necessidade de calibração adicional
- Pode ser utilizada em roscas à esquerda e à direita
- Para padrões de roscas métricas e polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 ferramenta de reparação de rosca externa NES 1A 4-18 mm + 5/32-11/16"
- 1 ferramenta de reparação de rosca externa NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2"
- 1 ferramenta de reparação de rosca externa NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6
- 3 lâminas de substituição (par)
- {1 rebarbador manual
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!