Luva descartável de nitrilo sem pó, preta

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Luva descartável de nitrilo sem pó, preta

Luvas descartáveis de nitrilo estanques a líquidos

  • Cor: Preto
  • Material: Nitrilo
  • Acabamento interior: Sem pó, Clorado
  • Norma EN: 374, 420
  • Categoria: 3
  • Comprimento: 240 mm
  • Espessura do material: 0,12 mm
  • Tolerância, espessura do material (+/-): 0,01 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tamanho Cor Material Acabamento interior Número PU
Preço/PU
0899470372
XL Preto Nitrilo Sem pó, Clorado
100 Un.
0899470370
M Preto Nitrilo Sem pó, Clorado
100 Un.
0899470371
L Preto Nitrilo Sem pó, Clorado
100 Un.
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
Segurança alimentar



Processo de fabrico sem silicone



Sem proteínas de látex alergénicas



Sem pó



Reversível



Espessura do material:


Dedos: 0,11 – 0,16 mm, palma: 0,09 – 0,12 mm, punho: 0,06 - 0,09 mm

Aviso

Sem proteínas de látex alergénicas

Categoria III