Spray desinfetante para ar condicionado
Spray desinfetante para ar condicionado - 1
Spray desinfetante para ar condicionado - 2
Spray desinfetante para ar condicionado - 3
Spray desinfetante para ar condicionado - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Spray desinfetante para ar condicionado

Produto de limpeza especial para limpar e desinfetar sistemas de ar condicionado de viaturas

  • Conteúdo: 300 ml
  • Peso do conteúdo: 265 g
  • Base química: Isopropanol
  • Cheiro/fragrância: Álcool
  • Cor: Incolor
  • Temperatura mín. de inflamação: 13 °C
  • Densidade: 0,88 g/cm³
  • Sem AOX: Sim
  • Biodegradável: Não
  • Duração em armazenamento de produção: 18 Mês
  • Temperatura máx. de processamento: 30 °C
  • Condições de temperatura máx.: 30 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 30 °C
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
N.º de art. Conteúdo Peso do conteúdo Base química Cheiro/fragrâ... Número PU
Preço/PU
089376410
300 ml 265 g Isopropanol Álcool
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
Desinfeta, limpa e protege


  • Remove germes, bactérias e fungos de forma fiável

  • Neutraliza eficazmente odores desagradáveis

  • Inibe reações alérgicas que podem ser desencadeadas por bactérias e outros microrganismos


Mangueira extralonga com bocal especial para aplicação direta no permutador de calor da unidade de ar condicionado


  • Atinge um efeito a longo prazo ao desinfetar e limpar no "ponto de origem"

  • A rigorosa limpeza por pulverização também penetra em camadas de sujidade mais espessas e gordurosas


Eficácia certificada por instituto externo


  • Eliminação de germes comprovada

  • 100% de redução no número de micróbios após apenas 5 minutos


Valor do pH: 5,0



Sem AOX


Reduz o fardo no solo e nos cursos de água e previne problemas com o sistema de águas residuais local



Cada lata está equipada com uma mangueira de pulverização


Mangueira de PE com aproximadamente 80 cm de comprimento e bocal especialmente desenvolvido

Aviso

Recomendamos a limpeza e desinfeção da unidade de ar condicionado (evaporador, condutas de ventilação, etc.) pelo menos uma vez por ano.



A eficácia do desinfetante foi testada com base nas normas dos testes e avaliação dos processos químicos de desinfeção da Sociedade Alemã para Higiene e Microbiologia (DGHM).

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.