91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 1
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 2
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 3
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 4
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 5
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 6
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 7
91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal

Conjunto abrangente de bits curtos e longos, mais comuns. Além do adaptador para bits, o conjunto também contém um roquete para utilizar os bits sem a máquina

  • Accionador: 1/4 pol.
  • Número de peças no sortido/conjunto: 91 Unid.
  • Comprimento: 220 mm
  • Largura: 110 mm
  • Altura: 35 mm
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
N.º de art. Accionador Número de peças no sortido/conjunto Comprimento Largura Número PU
Preço/PU
0614250091
1/4 pol. 91 Unid. 220 mm 110 mm
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
Contém todos os bits para os parafusos normais mais usados



Bits de 70 mm de comprimento para áreas de difícil acesso



Fácil remoção e armazenamento de bits bem estruturado


  • Bases de espuma com identificação do bit impressa

  • Sistema de código de cores para bits - veja rapidamente que bit se adapta a cada parafuso


Roquete para bits


  • Cabeça de roquete muito compacta, delgada, com ângulo de 10°

  • Estriado fino, 64 dentes

  • Punho de 2 componentes


Suporte para bits


  • Substituição de bits muito rápida, fácil e segura

  • Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para expulsar o bit.

  • O acesso a cabeças de parafusos relativamente baixas e de difícil acesso é possível graças ao seu design delgado (∅ máx. de 10,5 mm)


Material incluído


  • Bits de 25 mm

  • 3x PH 1, 9x PH2, 3x PH3

  • 3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3

  • 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40

  • 1x com fenda de 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0 mm

  • 1x AW10, 5x AW20, 2x AW25, 1x AW30, 1x AW40

  • 1x quadra interior de 1, 2, 3, 4 mm

  • Sextavado interior 1x 1,5; 1x 2; 1x 2,5; 1x 3; 2x 4; 2x 5; 2x 6; 1x ¼"; 1x 7; 1x 8 mm

  • Bits de 70 mm

  • 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

  • 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

  • 1x TX20, TX25, TX30

  • 1x AW10, AW20, AW30

  • 1x com fenda de 5,0 mm

  • 1x roquete para bits, referência n.º 07120145

  • 1x adaptador para bits magnético, referência n.º 0614176638

  • 1x quadra para adaptador sextavado, referência n.º 0614176700

  • 1x sextavado para adaptador quadrado, referência n.º 0614176680