Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de ajuste de distância Amo® III 7.5 de tipo 2 Cabeça cilíndrica de 8,0 mm
Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com uma cabeça cilíndrica pequena. Aço galvanizado, passivado a azul, fenda AW30.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Tempos de montagem curtos, sem necessidade de buchas nem de ferramenta de aplicação
- Fenda AW para uma vida útil mais longa da broca; transmissão de potência melhorada
- Montagem em mais de um material em simultâneo
- Sustentação de carga elevada devido ao encaixe efetivo
- Quase sem força de expansão durante a colocação
- Permite a instalação de janelas sem suporte lateral e calços distanciadores (dependendo da situação de instalação, confirme a ferramenta de montagem junto do IFT)
- Fixação amovível de bloqueio efetivo sem pressão de expansão
- A função de sustentação de carga mantém-se, mesmo sob carga térmica
- A duração comprovada de resistência ao fogo é de 120 minutos
Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 de 12 de janeiro de 2000, em betão
Teste de adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações, em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1, realizado pelo Instituto IFT Rosenheim.
Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006
Teste de componente com parafusos para caixilhos a fim de fixar uma porta de plástico com vidro (peso do caixilho de 72,5 kg) numa estrutura sem suportes laterais ou alvenaria de tijolo silico-calcário.
Testes realizados sem suporte lateral e calços distanciadores, IFT Rosenheim: Relatório de teste 105 34261 de 21 de novembro de 2007
Teste de componente com parafusos para caixilhos a fim de fixar uma porta de plástico com vidro (peso do caixilho de 70 kg) numa estrutura sem suportes laterais ou alvenaria de tijolo silico-calcário.
Testes efetuados sem quaisquer suportes laterais ou calços distanciadores.
IFT Rosenheim: Relatório de teste 105 35697 de 31 de março de 2008
Teste de componente com parafusos para caixilhos a fim de fixar uma porta de plástico com vidro (peso do caixilho de 70 kg, ligação roscada no perfil sem reforço em aço) numa estrutura sem suportes laterais ou alvenaria de tijolo silico-calcário.
Testes efetuados sem quaisquer suportes laterais ou calços distanciadores.
IFT Rosenheim: Relatório de teste 105 43036 de 21 de outubro de 2010
- Instalação à distância e sem tensões para caixilhos de janela de madeira, plástico e alumínio
- União de caixilhos
- Fixação de juntas de janelas, perfis de montagem, ligadores rotativos e mordentes de pressão (versão curta de tipo 3)
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas, edição de 2020
Art. n.º 5995000000:
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Ao fixar paredes de janelas em conformidade com a anterior norma DIN 18056 ou elementos com uma área de superfície superior a 9 m2 e vidros antiqueda, conforme especificado nas regras técnicas alemãs para vidros de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4, deve observar-se o seguinte:
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m² e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma aprovação de produto de construção, Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma aprovação de produto de construção, Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros à prova de quedas, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!