Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de ferrugem Rost-Off Plus
Removedor de ferrugem de alta qualidade, efeito lubrificante – graças à mais recente tecnologia de aditivos (tecnologia OMC 2)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada atividade capilar
As ótimas características de fluência garantem uma excelente penetração e remoção da ferrugem
Contém o composto líquido, muito eficiente e orgânico de molibdénio OMC2
- Ao contrário de produtos que contêm lubrificantes sólidos, por exemplo, MOS2, OMC2 não se deposita em recipientes grandes
- A fricção é reduzida
- Excelente efeito lubrificante através da suavização da superfície metálica
- Garante um funcionamento suave e permanente das ligações
Aditivos anticorrosão para uma excelente proteção anticorrosiva
Proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão
Sem resina nem ácido
Sem silicone
Compatível com borracha e plástico
- Remova imediatamente quaisquer excessos de material ou salpicos em superfícies sensíveis ou pintadas.
- Sem resina nem ácido
- Sem silicone
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para soltar ligações roscadas extremamente enferrujadas e oxidadas em veículos automóveis, camiões, máquinas agrícolas e de construção, agregados e dispositivos
Pulverize as peças a tratar e deixe atuar durante breves instantes. Para ligações difíceis, repita o processo de aplicação e prolongue o tempo de trabalho sempre que necessário.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!