Removedor de ferrugem Rost-Off Plus
Removedor de ferrugem Rost-Off Plus - 1
Removedor de ferrugem Rost-Off Plus - 2
Removedor de ferrugem Rost-Off Plus - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Removedor de ferrugem Rost-Off Plus

Removedor de ferrugem de alta qualidade, efeito lubrificante – graças à mais recente tecnologia de aditivos (tecnologia OMC 2)

  • Condições de temperatura mín.: -10 °C
  • Condições de temperatura máx.: 140 °C
  • Temperatura de inflamação de ingrediente activo: 200 °C
  • Sem ácido: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Recipiente Viscosidade cinemática da base de óleo Condições para a viscosidade da base de óleo Número PU
Preço/PU
0890300
5 l Bidão 16.5 mm²/s a 40°C
1 Un.
0890200
0.3 l Lata de aerossol 16.5 mm²/s a 40°C
1 Un.
0890200004
400 ml 16 mm²/s
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
Excelente atividade capilar


As propriedades ideais de fluência asseguram uma penetração notável na ferrugem e uma excelente remoção da mesma



Contém composto de molibdénio orgânico OMC2líquido e altamente eficaz


  • Ao contrário de produtos que contêm lubrificantes sólidos, por exemplo, MOS2, o OMC2 não se separa em recipientes de maior dimensão

  • Reduz a fricção

  • Suaviza a superfície de metal para um excelente efeito lubrificante

  • Garante um funcionamento permanente sem problemas das ligações


Aditivos de proteção anticorrosiva para uma excelente proteção anticorrosiva


Proteção a longo prazo anticorrosiva adicional



Sem resina nem ácido



Sem silicone



Compatível com borracha e plástico

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.