Tubiflon
Tubiflon - 1
Tubiflon - 2
Tubiflon - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Tubiflon

Indicado para tubagens de água potável (quente e fria), gás e líquidos de refrigeração, segundo Norma EN 751-1.

  • Base química: Metacrilato
  • Cor: Azul
  • Densidade: 1,08 g/cm³
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Resistência inicial mín./máx.: 20-30 min
  • Resistência funcional mín./máx.: 3-5 h
  • Resistência final mín./máx.: 24-72 h
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 25 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -50 a 150 °C
  • Condições de binário de arranque: M10 mm
  • Binário residual mín./máx.: 12-18 Nm
  • Condições para binário residual: M10
  • Resistência mín./máx. ao cisalhamento por compressão: 6-13 N/mm²
  • Capacidade máx. de enchimento de folgas: 0,30 mm
  • Peso do conteúdo: 108 g
  • Conteúdo: 100 ml
  • Peso do produto (por item): 125 g
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: área de armazenamento seca, sem exposição direta à luz solar, nas embalagens originais seladas, 5°C a 25°C
  • Adequado para: Metal
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
N.º de art. Base química Cor Densidade Cheiro/fragrâ... Número PU
Preço/PU
0893440513
Metacrilato Azul 1,08 g/cm³ Característico
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
Frenador anaeróbico de média resistência



Fácil aplicação



Montagem rápida e segura



Alta viscosidade


Excelente cobertura das roscas sem escorrer.



Resistência média à desmontagem, devido à presença de PTFE


Facilita desmontagem posterior.



Absorve perfeitamente vibrações ou movimentos das tubagens



Aplicação em roscas metálicas até R2”


Latão, aço, níquel e aço inox.



Alternativa à fita PTFE e à estopa de vedação