Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
Abraçadeira para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 1
Abraçadeira para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 2
Abraçadeira para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 3
Abraçadeira para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 4
Abraçadeira para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - C2C - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS - C2C

Com fecho de ação rápido da Würth para uma instalação segura e rápida.

Ler descrição do artigo

Disponível em 22 versões diferentes
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
Dois parafusos de bloqueio para um melhor ajuste ao diâmetro do tubo


A abraçadeira para tubos pode ser aberta, permitindo uma colocação rápida e fácil dos tubos, especialmente em trabalhos em altura.



Entalhes de bloqueio em ambos os lados para evitar que os parafusos se percam



Parafusos de cabeça sextavados (SW 10) e acionamento interior adicional


M6 x 25 mm até uma área de aperto de 26 a 28 mm, M6 x 30 para todos os outros tamanhos.



Perfil de borracha, excelentes propriedades de deslizamento de tubos durante a pré-montagem


Classificação de fogo B2, queima sem formação de gotículas.



Ligação com porca combinada M8/M10 SW 13, soldada em 4 pontos



Insonorização de acordo com a norma DIN 4109



Com certificação Cradle to Cradle®-


  • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios de acordo com LEED LEED®, BREEAM® e DGNB