Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de luneta dupla aberta
Com junta
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Modelo: Métrico
Fenda: POWERDRIV, sextavada
Lunetas com inclinação de 15°
Junta rotativa 230°
Cabeças robustas para aplicações pesadas
Colar para peças relativamente baixas
Material: Aço crómio-vanádio
Superfície: Cromada, mate
Conteúdo: 3 unidades
1 chave de luneta dupla aberta, tamanho 10, 11, 12
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Concebida especificamente para prensa-cabos de acesso difícil em espaços confinados, p. ex.
Tubos de travão de 10, 11, 12 mm do VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, tubo de direção assistida no VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, junta do parafuso do tubo de óleo na servo-bomba.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!