Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray universal à prova de água
Para proteção de superfícies têxteis contra água, óleo e sujidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente resistência à água
- Vida útil prolongada dos têxteis
- Proteção contra nódoas, sujidade e óleos e massas lubrificantes
- O tecido permanece suave e permeável ao ar
- Excelente resistência à abrasão
- Sem necessidade de tratamento térmico
- Sem compostos fluorados persistentes (sem PFOA, PFOS e APEO)
Utilize apenas em áreas bem ventiladas. Pulverize apenas durante breves segundos. Mantenha o produto fora do alcance de crianças. Contém solventes. Não adequado para pele altamente polida nem para pele suave pintada. Teste a compatibilidade do material numa área invisível antes da aplicação. Tape os plásticos e tintas sensíveis antes da aplicação. Limpe o excesso de material das superfícies não têxteis.
Cuidado! Garantir que as observações seguintes são cumpridas! Pode prejudicar a saúde, se inalado. Utilizar apenas em espaços abertos ou em divisões bem ventiladas. Pulverizar apenas durante breves segundos. Pulverizar apenas áreas amplas de produtos de pele e têxteis em espaços abertos e permitir uma boa ventilação. Manter o produto fora do alcance das crianças.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares. Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha de dados técnicos e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Tetos de abrir de tecido, toldos, para-sóis, tendas, mochilas, vestuário de trabalho e desportivo, bem como vários tipos de pele (exceto tipos de pele altamente polidos e pele envernizada)
1. Ler as instruções de aplicação antes de proceder à aplicação
2. O tecido deve estar limpo, seco e sem gordura
3. Aplicar o spray à prova de água a uma distância de aproximadamente 15-20 cm
4. Ventilar bem e deixar secar completamente após o tratamento
Verificar a compatibilidade numa área discreta antes da aplicação. Respeitar as instruções de manutenção do fabricante. Não utilizar sob luz solar direta ou em superfícies quentes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!