A7 TOP – Silicone neutro

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

A7 TOP – Silicone neutro

  • Recipiente: Cartucho
  • Conteúdo: 310 ml
  • Base química: Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
  • Densidade: 1,02 g/cm³
  • Absorção de movimento contínua: 25 %
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 40 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 180 °C
  • Velocidade de cura total/condições: 2 mm/d / 23 °C e 50% de humidade relativa
  • Extensão mín. na ruptura: 300 %
  • Classe de material de construção/condições: B2 / em conformidade com a DIN 4102-4
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês

Ler descrição do artigo

Disponível em 18 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Recipiente Conteúdo Base química Número PU
Preço/PU
089285038
Cinzento Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850313
Champanhe Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850315
Cor de alumínio Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850349
Cinzento escuro Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850317
Castanho Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850353
Castanho Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850322
Castanho-escuro Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850311
Cinzento betão Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850312
Antracite, Cinzento Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850336
Verde Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850337
Verde Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850351
Preto Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
089285031
Transparente Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
089285032
Branco Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850329
Bronze Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850333
Carvalho Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850346
Bordeaux Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
0892850357
Cinzento Cartucho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
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
  • Muito boa aderência às velaturas e tintas mais comuns, bem como vidro, azulejos, cerâmica, alumínio, aço, zinco, cobre e vários plásticos

  • Elasticidade permanente

  • Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV

  • Compatível com tinta

  • Produz baixa quantidade de fios

  • Não cola em superfícies

  • Não corrói metais

  • Pode ser utilizado em substratos alcalinos, tais como betão, argamassa e fibra de cimento

  • Praticamente inodoro, sem plastificantes orgânicos, o que significa que não há perda de volume e que é estável
Aviso

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.

Em conformidade com as normas DIN 18545-E e ISO 11600 F+G, classe 25 LM, e envidraçamento e fachadas SNJF, classe 25E.