Grampo Multifix
Grampo Multifix - 1
Grampo Multifix - 2
Grampo Multifix - 3
Grampo Multifix - 4
Grampo Multifix - 5
Grampo Multifix - 6
Grampo Multifix - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Grampo Multifix

Aperta e afasta com uma só mão

  • Prolongamento: 100 mm
  • Espessura do perfil: 6 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura máx. de fixação externa Prolongamento Espessura do perfil Número PU
Preço/PU
0714662700
700 mm 100 mm 6 mm
1 Un.
0714662150
150 mm 100 mm 6 mm
1 Un.
0714662450
450 mm 100 mm 6 mm
1 Un.
0714662300
300 mm 100 mm 6 mm
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
Aperto mais seguro


  • 150 kg de força de aperto

  • Mordentes profundos com ranhura em cruz


Punho excelente e confortável


  • Punho de 2 componentes moldado em spray

  • Não é preciso reposicionar as mãos, por exemplo, para abrir a abraçadeira

  • É fácil libertar a força de aperto


Função de afastar para maior versatilidade


Conversão fácil com botão de ajuste rápido



Barras fixas e deslizantes em plástico reforçado a fibra de vidro


Extremamente robusto para longa vida útil



Função de distanciador para maior conveniência


A abraçadeira pode ser utilizada numa mesa