Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de ponto de solda escalonada HSCO
Broca de ponto de solda escalonada HSCO - 1
Broca de ponto de solda escalonada HSCO - 2
Broca de ponto de solda escalonada HSCO - 3
Broca de ponto de solda escalonada HSCO - 4
Broca de ponto de solda escalonada HSCO - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de ponto de solda escalonada HSCO

Para perfurações rápidas e precisas de pontos de solda durante reparações de carroçarias de viaturas.
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
Broca especial para remover pontos de solda


A ponta de centragem fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro



Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência


A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.



Adequada para utilização em qualquer berbequim standard



Os níveis na ponta da broca atuam como um batente e indicam ao utilizador a profundidade de perfuração precisa


Assim, evita-se que o utilizador perfure acidentalmente através da segunda chapa de material.



Se o utilizador verificar que o nível apenas toca no metal de um lado, isso quer dizer que a broca está inclinada


A inclinação pode ser facilmente corrigida.



Velocidade recomendada: 600-670 rpm

Aviso

Sugestões para aumentar a vida útil da ponta centradora:


  • Não usar em berbequim com percussão ou com eixo.

  • Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.