Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Booster automático
Função de arranque automático. A potência de arranque não é invocada até ser necessária, o que significa uma maior potência de arranque.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Para o arranque de automóveis e veículos comerciais ligeiros com sistema elétrico de 12 V ou 24 V, com mobilidade e sem precisar de rede elétrica.
- Proteção automática contra inversão de polaridade
- Seleção automática de tensão 12 V/24 V (também é possível a seleção de tensão manual)
- Pinças maciças curvas totalmente isoladas com cabos de borracha maciça altamente flexíveis
- Para ligar/desligar sem corrente ao sistema de alimentação do veículo
- Proteção contra picos de corrente
- Proteção contra sobrecarga no modo de arranque
- Indicador LED de estado da bateria
- Proteção contra curto-circuito (proteção interna da bateria com fusíveis de alta tensão)
Testagem Dekra
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para todos os veículos com sistemas elétricos de 12 V e veículos até 4000 cm³ com corrente de 24 V.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!