Caneta de tinta
Caneta de tinta - 1
Caneta de tinta - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Caneta de tinta

Ideal for spot repairs

  • Base química: Solvente de resina acrílica reticulada
  • Densidade: 0,95 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Condições para tempo de secagem em relação ao pó: a 20°C, 50% de humidade relativa
  • Peso do conteúdo: 12 g
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: a 20°C

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Duração em armazenamento de produção Base química Densidade Número PU
Preço/PU
0893389005
Preto intenso RAL 9005 24 Mês Solvente de resina acrílica reticulada 0,95 g/cm³
1 Un.
0893389010
Branco puro RAL 9010 60 Mês Solvente de resina acrílica reticulada 0,95 g/cm³
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
Tinta de proteção


  • Excelente aderência e cobertura

  • Secagem rápida

  • Adequada para utilização no interior e exterior


Universal


  • Embalada numa garrafa prática

  • Com pincel integrado na tampa

  • Adequada para metal, alumínio, madeira, vidro, cerâmica, cimento e plástico
Aviso

As amostras de cor ilustradas podem divergir ligeiramente das cores reais devido a limitações de impressão



Embora as recomendações técnicas sejam mencionadas com base na nossa experiência e devam ser respeitadas, estas são meramente indicativas e devem ser confirmadas através de testes práticos abrangentes. Tal não invalida a responsabilidade do comprador de testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização planeada