Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451
Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451 - 1
Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Escopro transversal Em conformidade com a norma DIN 6451

  • Comprimento: 125 mm
  • Largura da aresta de corte: 5 mm
  • Comprimento da superfície de impacto x largura: 14 x 9 mm
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
N.º de art. Comprimento Largura da aresta de corte Comprimento da superfície de impacto x largura Número PU
Preço/PU
071463 07
125 mm 5 mm 14 x 9 mm
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
Cabeça de impacto temperada