Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect - 1
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect - 2
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
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
Utilização segura a eficiente


  • Prolonga a vida útil da ferramenta

  • Elevada proteção anticorrosão

  • Permite soldadura sem limpeza prévia se existir uma pequena quantidade


Pode ser utilizado como lubrificante de quantidade mínima


Excelente desempenho e excelentes resultados graças aos componentes especificamente compatíveis



Massa para as tarefas de maquinagem mais exigentes


  • Permite a maquinagem total até dos aços mais resistentes

  • Aplicação horizontal e em altura totalmente implementáveis
Aviso
  • Temperatura de armazenamento: 5–40 °C

  • Classe de armazenamento (conceito VCI): 10
Área de aplicação
Óleo para cortar e furarÓleo para cortar e furar PerfectMassa para cortar e furar PerfectÓleo para cortar e furar EcoEspuma para cortar e furarÓleo de corte DVGWLubrificante refrigerante UltraLubrificante refrigerante Ultra HD
Materiais
Processos de maquinagem
Características
Material de baseÓleo mineralÓleo mineral com éster sintéticoÓleo mineral com éster sintéticoÉster sintéticoGlicol e ésterÉsterÓleo mineralÓleo mineral
Aço, liga de açoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aço de liga fortexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ferro fundido, ferro fundido cinzentoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Carbonetoxxxxxxxxxxxxxxxxx
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titânioxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnésioxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínio, ligas de alumínioxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Torneamento, tornos automáticosxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração, rebaixamento, mandrilagemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração profundaxxxxxxxxxxxxxxx
Serrarxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Corte de roscasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formação de rosca, laminaçãoxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fresagemxxxxxxxxxx xxx
Lixarxxxxxxxxxxxxx
Moldagem, laminação, flexãoxxxxxxxxxxxxxx
Perfuração, perfuração finaxxxxxxx xxx
Furação, dentadaxxxxxxxxxxxxxxx
Viscosidade ( mm²/s)1225Tipo massa35n/a56676
Quantidade mínima de lubrificação
Sem símbolos de aviso obrigatórios
Pode ser utilizado de cabeça para baixo
Com aprovação DVGW
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos
Desempenho de lubrificação extremamente elevado
Longa vida útil
Formação mínima de fumo
Consumo extremamente baixo
Boas propriedades de fluência
Sem ácido bórico
Pouca formação de espuma
Estabilidade microbiana extremamente elevada
Classe de perigo para a água11112111
Sem formaldeído
Extremamente suave para a pele (sem amina)
xxx muito adequado
xx adequado
x menos adequado
⎷ aplicável

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.