Conjunto de extratores externo e interno
Conjunto de extratores externo e interno - 1
Conjunto de extratores externo e interno - 2
Conjunto de extratores externo e interno - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de extratores externo e interno

O sistema de extrator variável pode ser utilizado com 2 ou 3 braços

  • Comprimento da haste: 190 mm
  • Largura mín./máx. de fixação externa: 7-140 mm
  • Largura mín./máx. de fixação interna: 23-130 mm
  • Profundidade de fixação externa: 147 mm
  • Profundidade de fixação interna: 140 mm
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
N.º de art. Comprimento da haste Largura mín./máx. de fixação externa Largura mín./máx. de fixação interna Profundidade de fixação externa Número PU
Preço/PU
071552 40
190 mm 7-140 mm 23-130 mm 147 mm
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
Substituição em segundos


Converta um extrator interno num externo ou um extrator de 2 braços em 3 sem o uso de ferramentas



Manuseamento extremamente simples e conveniente


Graças ao mecanismo de mola, apenas 2 braços devem ser acionados para que todos os 3 braços abrem ou fechem



Processo de tração especialmente seguro


Em situações de carga, quanto maior for a força de tração aplicada, maior é a fixação dos braços do extrator



Travessa e ganchos forjados



Eixo extremamente resistente ao desgaste



Pés fresados com precisão


As peças que estão a ser removidas são fixas com segurança e cuidado



Inclui 3 braços do extrator interno e 3 braços do extrator externo