Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel
Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel - 1
Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel - 2
Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel - 3
Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel - 4
Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel - 5
Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cinta de amarração de roquete para transporte automóvel

Cintas de três pontos com controlador de cinta. Para amarração radial, conforme exigido pelos fabricantes de automóveis. Roquete de pressão

  • Forma do gancho: Gancho de ponta dupla e gancho rotativo
  • Pré-carregamento: 300 daN
  • Força aplicada pelo soldador com roquete: 50 daN
  • Alongamento máx. da cinta de aperto: 4 %
  • Comprimento: 3,2 m
  • Largura: 50 mm
  • Cor: Vermelho
  • Material: PES - Poliéster
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
N.º de art. Forma do gancho Pré-carregamento Força aplicada pelo soldador com roquete Alongamento máx. da cinta de aperto Número PU
Preço/PU
071392 314
Gancho de ponta dupla e gancho rotativo 300 daN 50 daN 4 %
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
N.º de art. Cust. Mat. No.
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
Sistema de cinta de amarração de 2 peças em conformidade com a norma DIN EN 12195-2



Gancho duplo aliviado


Elevado nível de flexibilidade do gancho na placa metálica perfurada, sem deformação da área envolvente do orifício.


Isto significa que as cintas de amarração não podem ser danificadas devido à deformação do orifício.



Etiqueta azul fixada na ponta solta, no interior



A cinta de amarração não deve entrar em contacto com o pneu; por este motivo, o nosso controlador da cinta tem um comprimento de 100 cm



Boa distribuição das fontes de pré-tensão por toda a cinta


Controlador da cinta, com material de poliéster (PES) na lateral da cinta



Fixação mais rápida e segura da cinta de amarração para operações de transporte na indústria automóvel.


Borracha estruturada na lateral do pneu. A cinta está colocada de forma totalmente plana ao longo do controlador no pneu

Aviso

Em caso de amarração alternativa, amarração direta ou cintas de amarração com argolas, pode resultar num impacto negativo sobre os rolamentos das rodas e/ou das jantes.

  • Em conformidade com a norma DIN EN 12195-2

  • Está em conformidade com as diretivas segundo a norma VDI 2700, Folha 8.1, com 35 mm

  • Está em conformidade com as diretivas segundo a norma VDI 2700, Folha 8.1/8.2, com 50 mm