Massa de enchimento VAKU Classic

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Massa de enchimento VAKU Classic

  • Conteúdo: 2000 ml
  • Peso do conteúdo: 2000 g
  • Base química: Resina de poliéster
  • Cor: Bege
  • Conteúdo do endurecedor: 2 %
  • Densidade: 1,85 g/cm³
  • Condições de densidade: a 20°C
  • Vida útil máx.: 7 min
  • Vida útil mín.: 5 min
  • Condições para vida útil: a 20°C
  • Condições para tempo de secagem: a 20°C
  • Tempo mín. de secagem: 25 min
  • Tempo máx. de secagem: 35 min
  • Temperatura mín. de processamento: 5 °C
  • Resistência máx. à temperatura do material de endurecido: 150 °C
  • Concentração máx. admissível de VOC: 5 g/l
  • Concentração máx. de VOC: 5 g/l
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês
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
N.º de art. Conteúdo Peso do conteúdo Base química Cor Número PU
Preço/PU
0892694120
2000 ml 2000 g Resina de poliéster Bege