Guia inferior para porta de correr SB 20 E
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
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
- Visível para portas interiores, laterais do armário e base inferior
- Capacidade de carga: 20 kg
- Desliza de forma suave e silenciosa
- Guia lingueta inferior em nylon. Altura regulável até ±3 mm utilizando perno excêntrico e a guia
- Diâmetro do furo para elementos guia: 35 mm
- Fácil de instalar com ferramentas comuns
Guia lingueta superior em nylon com pino de mola. Pino regulável em 5 ou 8 mm
- Remoção/colocação rápida de portas
- Compensação de tolerância para ajuste da altura
As portas encaixam no armário
- As portas são montadas sem ferramentas
- As portas são de montagem rápida
Uma calha para colocação superior e inferior
- Dimensão de fresagem uniforme
- Colocação flexível
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!