Racord de encaixe, série 4000

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Racord de encaixe, série 4000

With comfort connection for PU compressed air hoses

  • Material: ST
  • Adequado para diâmetro interno da mangueira: 13 mm
  • Adequado para diâmetro externo da mangueira: 18 mm
  • Comprimento: 55 mm
  • Superfície: Galvanizado
  • Largura entre faces: 25 mm
  • Pressão máx.: 16 bar
  • Capacidade de fluxo: 3700 l/min
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -20 a 100 °C
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
N.º de art. Material Adequado para diâmetro interno da mangueira Adequado para diâmetro externo da mangueira Comprimento Número PU
Preço/PU
0699410418
ST 13 mm 18 mm 55 mm