Produto de remoção de silicone

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Produto de remoção de silicone

Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.

  • Cheiro/fragrância: Suave
  • Cor: Incolor
  • Base química: Nafta
  • Densidade: 0,766 g/cm³
  • Temperatura mín. de inflamação: 40 °C
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Biodegradável: Sim
  • Sem AOX: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Conteúdo Recipiente Cheiro/fragrâ... Cor Número PU
Preço/PU
0893222
1 l Lata Suave Incolor
08932225
5 l Bidão de plástico Suave Incolor
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
  • Elevado poder de limpeza e um longo período de evaporação de solventes

  • Ideal para a limpeza de plástico
Aviso

Categoria/classe de risco: Líquidos inflamáveis, Categoria 3; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3, sistema nervoso central; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 1, sistema nervoso central; perigo de aspiração, Categoria 1; toxicidade aquática crónica, Categoria 2

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.