Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para caixilhos Amo® III 7.5 tipo 3 Cabeça semirredonda
Parafuso para caixilhos Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 3 Cabeça semirredonda - 1
Parafuso para caixilhos Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 3 Cabeça semirredonda - 2
Parafuso para caixilhos Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 3 Cabeça semirredonda - 3
Parafuso para caixilhos Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 3 Cabeça semirredonda - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para caixilhos Amo® III 7.5 tipo 3 Cabeça semirredonda

Para instalar janelas em betão e alvenaria de pedra maciça. Com uma cabeça de queijo grande, assenta de forma limpa no caixilho e pode ser perfeitamente coberto com tampas. Aço galvanizado, passivado a azul, fenda AW30.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
  • Fixação amovível de bloqueio efetivo sem pressão de expansão

  • A função de sustentação de carga mantém-se, mesmo sob carga térmica

  • A duração comprovada de resistência ao fogo é de 120 minutos

  • Rápida instalação, pois não são necessárias buchas

  • Tempos de instalação curtos, pois não são necessárias ferramentas para a inserção

  • Fenda AW para uma vida útil mais longa do bit e transmissão de força melhorada sem nenhuma força de expulsão

  • Montagem trespassante

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera após a colocação

  • Fixação efetiva para maior capacidade de carga

  • Amovível

  • Praticamente nenhuma força de expansão durante a aplicação
Prova de desempenho
  • Relatório de teste para prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 de 12 de janeiro de 2000

  • Teste de adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações, em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1, realizado pelo Instituto IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006

  • Teste de fixação: Avaliação dos resultados do teste realizado pelo Instituto IFT Rosenheim, referente à aplicação prática na instalação de janelas. Relatório de teste n.º 23511241/2 de 13 de fevereiro de 1990

  • Teste de adequabilidade para fixação de uma janela a uma estrutura de edifício em alvenaria de tijolo conduzido pelo IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 50922462 de 11 de outubro de 2000
Aviso

É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.


Furar os blocos ou tijolos perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)



Furar os blocos ou tijolos perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)



Alinhe os caixilhos de janela com grampos de alinhamento ou uma Amo® Bag



Comprimento do parafuso = largura do caixilho + folga + comprimento da rosca (ver também 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Área de aplicação
  • Relatório de teste para prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 de 12 de janeiro de 2000

  • Teste de adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações, em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1, realizado pelo Instituto IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006

  • Teste de fixação: Avaliação dos resultados do teste realizado pelo Instituto IFT Rosenheim, referente à aplicação prática na instalação de janelas. Relatório de teste n.º 23511241/2 de 13 de fevereiro de 1990

  • Teste de adequabilidade para fixação de uma janela a uma estrutura de edifício em alvenaria de tijolo conduzido pelo IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 50922462 de 11 de outubro de 2000