As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Frenador de média resistência para tubagens
Para vedar todos os acoplamentos e acessórios de fixação de tubos metálicos com roscas cónicas/cilíndricas em conformidade com a norma DIN 2999
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vedação imediata
As ligações firmemente apertadas podem suportar imediatamente cargas até cerca de 5 bar após a cura final até à pressão de rebentamento dos tubos
Elevada resistência aos meios
Comportamento neutro face à maioria dos líquidos e gases industriais
O vedante não escorre
Montagem rápida e segura
Fácil de remover
Sem solventes nem silicone
Sistema DOS:
- Aplicação prática com uma só mão graças ao sistema doseador regulável
Mantém sempre uma mão livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
Qualidade certificada
- Aprovação DVGW (Reg. n.º NG-5146BM0336+0037), testado em conformidade com a norma DIN EN 751-1
- Testado pela NSF em conformidade com a norma NSF/ANSI 61
- graças ao efeito de aceleração potente do cobre ou das ligas de cobre, o vedante pode começar a endurecer durante o processo de vedação. Isto pode causar microfissuras, o que pode provocar fugas no futuro. Por conseguinte, recomendamos vivamente a realização de testes preliminares para salvaguardar o processo se o vedante hidráulico for utilizado em ligações que contenham cobre e que entrem em contacto com água > a 40 °C a longo prazo. O utilizador é responsável por determinar a adequação do produto ao processo de aplicação e aderência específico.
- Os seguintes plásticos podem ser afetados pela exposição prolongada ao produto líquido: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Iurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas.
- Não aprovado para instalações domésticas de gás na Alemanha em conformidade com a norma DVGW TRGI 2008.
Designação | Gás | Água até +40 °C | Água de +40 °C a +65 °C | Água acima de +65 °C |
Cobre | ⎷ | ⎷ | consultar as notas | consultar as notas |
Latão | ⎷ | ⎷ | consultar as notas | consultar as notas |
Aço simples* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*e também tubos com rosca galvanizado a quente ⎷ = adequado |
Qualidade certificada
- Aprovação DVGW (Reg. n.º NG-5146BM0336+0037), testado em conformidade com a norma DIN EN 751-1
- Testado pela NSF em conformidade com a norma NSF/ANSI 61
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Veda as ligações de tubos metálicos em conformidade com a norma ISO 7.1 (roscas cónicas/cilíndricas) a R3".
Ideal para vedação de acessórios de fixação ou válvulas e ligações roscadas em tubos de água metálicos (bem como para distribuição de água em circuitos de refrigeração ou aquecimento, sistemas de pulverização, etc.).
Também pode ser utilizado para vedar tubagens de gasolina, diesel ou de ar comprimido. O produto também é adequado para vedar redutores de pressão ou separadores de óleo em sistemas de fornecimento de ar comprimido.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!