Terminal de cabo tubular
Terminal de cabo tubular - 1
Terminal de cabo tubular - 2
Terminal de cabo tubular - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Terminal de cabo tubular

Comum (semelhante à norma DIN)

  • Resistência máx. à temperatura: 125 °C
  • Material: CU-E
  • Superfície: Estanhado

Ler descrição do artigo

Disponível em 16 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Secção transversal do fio Orifício para flange Diâmetro do fio Diâmetro do orifício Número PU
Preço/PU
09672066
6 mm² M6 3,5 mm 6,4 mm
100 Un.
09672106
10 mm² M6 4,5 mm 6,4 mm
100 Un.
0967212012
120 mm² M12 15 mm 13,2 mm
10 Un.
0967215012
150 mm² M12 16,5 mm 13,2 mm
10 Un.
0967215016
150 mm² M16 16,5 mm 17 mm
25 Un.
09672166
16 mm² M6 5,5 mm 6,4 mm
100 Un.
09672168
16 mm² M8 5,5 mm 8,4 mm
100 Un.
0967224016
240 mm² M16 21,2 mm 17 mm
25 Un.
0967224012
240 mm² M12 21,2 mm 13,2 mm
25 Un.
096722510
25 mm² M10 7 mm 10,5 mm
50 Un.
096725010
50 mm² M10 10 mm 10,5 mm
20 Un.
09672358
35 mm² M8 8,5 mm 8,4 mm
50 Un.
096725012
50 mm² M12 10 mm 13,2 mm
20 Un.
09672108
10 mm² M8 4,5 mm 8,4 mm
100 Un.
096723510
35 mm² M10 8,5 mm 10,5 mm
50 Un.
09672258
25 mm² M8 7 mm 8,4 mm
50 Un.
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
Com abertura

Aviso

O utilizador deve verificar o cabo introduzido (através de um teste de remoção, se necessário).