Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250
Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250 - 1
Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250 - 2
Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250 - 3
Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250 - 4
Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250 - 5
Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250 - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250

Argamassa composta com um vasto leque de aplicações extremamente versátil. Fixação individual em betão não fissurado e fissurado, fixador de reforço e alvenaria com aplicação de argamassa subsequente

  • Conteúdo: 300 ml
  • Pistola de aplicação adequada: Pistola de aplicação a bateria, 330 ml, Pistola de aplicação WIT 330 ml, Pistola de aplicação MULTI, Pistola de aplicação de silicone 310 ml
  • Temperatura mín./máx. de processamento/condições: -10 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento
  • Temperatura ambiente mín./máx./condições: -40 a 120 °C / após processo de cura completa
  • Resistência à temperatura, temperaturas máx. por curta duração: 72 °C
  • Resistência à temperatura, temperaturas máx. por curta duração: 120 °C
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 12 Mês / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C
  • Aprovação: ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757
  • Base química: Éster de vinilo, sem estireno
  • Cor: Cinzento
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
N.º de art. Conteúdo Pistola de aplicação adequada Temperatura mín./máx. de processamento... Temperatura ambiente mín./máx./con... Número PU
Preço/PU
0903450201
300 ml Pistola de aplicação a bateria, 330 ml, Pistola de aplicação WIT 330 ml, Pistola de aplicação MULTI, Pistola de aplicação de silicone 310 ml -10 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento -40 a 120 °C / após processo de cura completa
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
Argamassa de resina reativa de 2 componentes, sem estireno viniléster



Fixação individual em betão não fissurado e fissurado


Varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de inspeção 3.1



Fixação individual em alvenaria (sistema com bucha perfurada WIT-SH):


Bucha perfurada WIT-SH, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG



Fixação individual em alvenaria (sistema com bucha perfurada SH):


Bucha perfurada SH, varão roscado W-VI-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de teste de inspeção 3.1



Ferro armado rebocado posteriormente



Os cartuchos de 330 ml e 420 ml podem ser utilizados até à data de validade, substituindo o bocal do misturador ou fechando-os novamente com a tampa de vedação

  • Avaliação técnica europeia ETA-12/0164: Fixação individual + betão não fissurado e fissurado (varão roscado W-VD-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de teste de inspeção 3.1)

  • Avaliação técnica europeia ETA-13/1040: Fixação individual + alvenaria que consiste em pedra perfurada e maciça, betão arejado (bucha perfurada WIT-SH, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG, betão arejado apenas com bucha perfurada WIT-SH 18x95)

  • Avaliação técnica europeia ETA-16/0757: Fixação individual + alvenaria que consiste em pedra perfurada e maciça, betão arejado (bucha perfurada SH, varão roscado W-VI-A, bucha com rosca interior em conformidade com o certificado de inspeção 3.1, betão arejado apenas sem bucha perfurada)

  • Avaliação técnica europeia ETA-12/0166, aprovação de autoridade de edifícios Z-21.8-2003: Ferro armado rebocado posteriormente (REBAR) - cartuchos de apenas 330 ml, 420 ml e 825 ml