Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha para teto W-DN
Bucha para teto W-DN - 1
Bucha para teto W-DN - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha para teto W-DN

Extremamente fácil de instalar: Basta encaixar, nivelar e está pronto! Para betão
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
  • Instalação por fixação por atravessamento

  • Furo pouco profundo

  • Menor diâmetro do furo

  • Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera

  • Aplicação fácil: Martelar o pino até ficar nivelado

  • Não são necessários berbequins ou ferramentas de aplicação

  • Fixação através de aderência por atrito – o avanço do pino expande a bucha
Prova de desempenho

Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029


  • Dimensionamento em conformidade com as "Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG) para buchas metálicas para uso em betão", Anexo C, Método de dimensionamento C

  • Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)

  • A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão normal reforçado ou não reforçado com uma classe de resistência mín. de C20/25 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12


Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)

Aviso

Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão (para todas as direções de carga)


Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais das resistências reguladas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,4. Consulte as Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG), Anexo C, para obter informações sobre a combinação de cargas de tração e transversais, a influência da extremidade e grupos de buchas.



Carga admissível quando exposta a fogo


Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais para capacidade de suporte de carga com exposição ao fogo de YM,fi = 1,0 tal como recomendado na aprovação e fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,0.



Diâmetro nominal da broca e diâmetro de corte da broca


Os berbequins de carboneto para alvenaria devem estar em conformidade com as especificações definidas no código de boas práticas do Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto alemão de tecnologia da construção) e o Fachverband Werkzeugindustrie e.V (Associação profissional da indústria de ferramentas) sobre as "Características, requisitos e testes de berbequins de alvenaria com elementos de corte em carboneto cimentado utilizados para produzir furos de buchas de ancoragem". Os berbequins de percussão da Würth cumprem as especificações definidas no código de boas práticas.

Área de aplicação

Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029


  • Dimensionamento em conformidade com as "Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG) para buchas metálicas para uso em betão", Anexo C, Método de dimensionamento C

  • Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)

  • A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão normal reforçado ou não reforçado com uma classe de resistência mín. de C20/25 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12


Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)