Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola de resina epóxi de ação rápida ESK-50

Cola de dois componente sem solventes

  • Base química: Epoxidharz
  • Cor: Transparente, Amarelo-claro
  • Densidade: 1,1 g/cm³
  • Condições de densidade: a 23°C, 50% de humidade relativa
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Tempo mín. de processamento: 4 min
  • Tempo mín. de abertura: 3.5 min
  • Condições para tempo de abertura: a 23°C
  • Resistência final mín.: 48 h
  • Temperatura de processamento: 23 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -60 a 100 °C
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 36 Mês / a máx. 50°C, sem luz solar, 10°C a 30°C
  • Peso do conteúdo: 56 g
  • Peso do produto (por item): 80 g
  • Conteúdo: 50 ml
  • Recipiente: Cartucho duplo
  • Viscosidade: 11000 mPas
  • Tensão combinada mín. e resistência ao cisalhamento: 20 N/mm²
  • Condições para tensão combinada e resistência ao cisalhamento: a 23°C
  • Sem solvente: Sim
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
N.º de art. Base química Cor Densidade Condições de densidade Número PU
Preço/PU
08934801
Epoxidharz Transparente, Amarelo-claro 1,1 g/cm³ a 23°C, 50% de humidade relativa
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
Endurecimento rápido


A reação dos dois componentes resulta numa velocidade de ligação rápida que permite uma aplicação imediata.



Ampla gama de aplicações


Cola peças metálicas, uma grande variedade de plásticos, vidro, cerâmica, etc., entre si.



Valores elevados de resistência à tração


As elevadas forças de tração e resistência ao cisalhamento mantêm-se mesmo sob influência de calor.



Fantástica resistência a químicos


  • Resistente a vários líquidos como água, gasolina e óleo

  • Resistente ao envelhecimento e produtos


Pode ser polida quando estiver totalmente endurecida



Nível elevado de transparência



Sem silicone nem solventes

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.