Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Válvula de borracha para viaturas ligeiras, encaixe
Com data de fabrico marcada a laser na haste da válvula
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fabricada em conformidade com a norma DIN 7780
100% no teste de vedação efetuado pelo fabricante
Exemplo da data de fabrico marcada a laser no corpo da válvula:
W4511 significa Würth, semana 45 do ano 2011
Quando armazenada em conformidade com a norma DIN 7716, recomendamos que instale as válvulas de borracha num prazo de 24 meses após o fabrico. É essencial assegurar a instalação correta com uma ferramenta adequada (alavanca para montagem de válvulas, Art-Nr. PR01_071554_04) e lubrificação suficiente (massa para montagem de pneus, Art-Nr. PR01_08901241 ou Art-Nr. PR01_08901221)
Restrição de velocidade:
- Para pneus de automóveis sem câmara de ar, em velocidades >210 Km/h (V, W, Y ou ZR), devem ser utilizadas válvulas metálicas (fixação) ou suportes de válvula para restringir a deflexão da válvula a um ângulo máx. de 25°.
- Em alguns casos, o design da jante já garante que a deflexão máxima da válvula não é excedida. (Esta deve ser verificada em cada caso pelo utilizador).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!