Perfil de canto plástico em rolo
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perfil de canto plástico em rolo
Aplicação universal em cantos de 50° a 180°
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
Aletas firmemente presas, parte central não em PVC plastificado
Estável mesmo depois de dobrado
Produto em rolo
- Possibilidade de corte de diferentes comprimentos com apenas uma tesoura
- Sem desperdícios
Caixa dispensadora prática
- Economiza espaço em veículos e armazéns
- O produto encontra-se permanentemente protegido
Aletas cónicas até 0,6 mm
Para camadas finas
Área de aplicação
Proteção para cantos de placas de gesso cartonado (50° a 180°)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!