Perfil de canto plástico em rolo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Perfil de canto plástico em rolo

Universal application for edges from 50° to 180°

  • Material: PVC-U
  • Cor: Branco
  • Espessura mín./máx. do material: 0.6-1.0 mm
  • Dimensão lateral do perfil: 25 x 25 mm
  • Versão: Perfurado
  • Comprimento do rolo: 100 m
  • Resistência a ultravioleta: Resistente a raios UV
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
N.º de art. Material Cor Espessura mín./máx. do material Dimensão lateral do perfil Número PU
Preço/PU
0519402100
PVC-U Branco 0.6-1.0 mm 25 x 25 mm
100 m
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
Flexível


Aplicação universal em cantos de 50° a 180°



Perfil permanentemente ligado, seção central não é de PVC macio


Estável mesmo depois de dobrado



Produto em rolo


  • Possibilidade de corte de diferentes comprimentos com apenas uma tesoura.

  • Sem desperdícios


Caixa dispensadora prática


  • Economiza espaço em viaturas e armazéns

  • O produto encontra-se permanentemente protegido




Espessura 0,6 mm


Para aplicação de betumes finos