As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Frenador de rolamentos com alta resistência ao calor
Para fixar buchas e rolamentos expostos a altas temperaturas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Colagem de alta resistência
Só pode ser removido após um aquecimento até 300 °C
Elevado intervalo de temperaturas até 200 °C
Com 100 °C ainda existe uma resistência máxima de 85 %
Capacidade máxima de enchimento da junta de 0,2 mm
Preenche por completo grandes falhas na superfície
Evita a corrosão por fricção
Os rolamentos não gripam
Endurecimento rápido
Alta resistência
Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)
Sem silicone, sem solventes e sem óleo
Sistema DOS:
- Operação prática com uma só mão graças ao prático sistema doseador, pelo que uma mão permanece sempre livre.
- O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Otimização de custos através de um esvaziamento quase completo. Nenhum material residual permanece no bocal doseador.
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.
Em conformidade com a fórmula recomendada pela Agência Alemã de Proteção do Ambiente para utilização em aplicações que entrem em contacto com água potável de 11 de fevereiro de 2016. Se estiver a ser utilizado como vedante para roscas que entra em contacto com água, respeite as recomendações relevantes da associação da indústria de colas e vedantes.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Para fixar juntas cilíndricas, como buchas e rolamentos expostos a altas temperaturas. O frenador de rolamentos destina-se a ser utilizado na indústria automóvel e de viaturas comerciais, construção metalúrgica e fabrico de ferramentas, construção naval, engenharia mecânica e construção de motores, construções elétricas e eletrónicas. Em conformidade com a fórmula recomendada pela Agência Alemã de Proteção do Ambiente para utilização em aplicações que entrem em contacto com água potável.
Este plástico líquido endurece quando entra em contacto com metal na ausência de oxigénio. As superfícies de contacto devem estar secas, sem pó nem gordura. Humedeça suficientemente as superfícies adesivas e junte-as imediatamente.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!