Conj. prod. limpeza de ar cond. Evapomat em caixa
Conj. prod. limpeza de ar cond. Evapomat em caixa - 1
Conj. prod. limpeza de ar cond. Evapomat em caixa - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conj. prod. limpeza de ar cond. Evapomat em caixa

For the elimination of unpleasant smells inside cars and utility vehicles, as well as in enclosed spaces.

  • Tensão mín./máx. de saída do adaptador para automóvel: 12/24 V/CC
  • Tensão mín./máx. de entrada do adaptador para automóvel: 12/24 V/CC
  • Tensão mín./máx. de entrada: 100-240 V/CA
  • Comprimento x largura x altura: 286 x 85 x 226 mm
  • Volume líquido da lata de ingrediente: 100 ml
  • Consumo de ingredientes: 5 ml/min
  • Consumo de corrente: 4 A
  • Peso: 1,5 kg
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
N.º de art. Tensão mín./máx. de saída do adaptador para automóvel Tensão mín./máx. de entrada do adaptador para automóvel Tensão mín./máx. de entrada Comprimento x largura x altura Número PU
Preço/PU
0964764400
12/24 V/CC 12/24 V/CC 100-240 V/CA 286 x 85 x 226 mm