Sistema de malas 4.4.1, transparente
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 1
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 2
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 3
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 4
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 5
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 6
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 7
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 8
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 9
Sistema de malas 4.4.1, transparente - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sistema de malas 4.4.1, transparente

Ideal para o armazenamento variável de pequenas máquinas e ferramentas utilizados com consumíveis

  • Dimensões do sistema: 4.4.1
  • Largura: 370 mm
  • Profundidade: 270 mm
  • Altura: 85 mm
  • Material: ABS/PC
  • Peso do produto (por item): 1300 g
  • Largura x profundidade x altura (dimensão interna): 335 x 231.25 x 54 mm
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
N.º de art. Dimensões do sistema Largura Profundidade Altura Número PU
Preço/PU
5581020500
4.4.1 370 mm 270 mm 85 mm
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
Visão geral ideal


A tampa transparente proporciona uma visão clara dos conteúdos.



Compatível e flexível graças às dimensões da grelha


  • Permite a composição individual de conteúdos em diferentes áreas de aplicação

  • É possível utilizar a mala e os conteúdos nos componentes do sistema de estantes ORSY1, nas caixas ORSY BULL, no carrinho para oficina TOOLsystem e no equipamento para viaturas


Combina várias malas


O contorno de calha integrado e os elementos de união permitem-lhe combinar em segurança várias malas e equipamento de transporte.



Com uma variedade de elementos funcionais


  • A tampa e a estrutura permitem o posicionamento das caixas, evitando ao mesmo tempo a mistura dos conteúdos

  • Abertura e fecho simples com fechos com pegas embutidas

  • Secção para etiqueta para etiquetas adesivas ou de inserção


Elevado conforto do utilizador


  • Design de pega grande

  • Elementos macios integrados e raio de rotação amplo para remover a pressão das mãos e do pulso

  • Pega com capacidade máxima de 60 kg