Abraçadeira para mangueira Mini

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira para mangueira Mini

Para tubos submetidos a um esforço mínimo em locais apertados

  • Material da banda da braçadeira: Aço inox A2
  • Superfície da banda da braçadeira: Nu
  • Material do parafuso: Aço
  • Superfície do parafuso: Galvanizado
  • Material da estrutura: Aço
  • Superfície da estrutura: Galvanizado
  • Largura da banda: 5 mm
  • Tipo de accionador: Fenda
  • Binário de aperto: 1 Nm
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Intervalo de aperto mín./máx. Material da banda da braçadeira Superfície da banda da braçadeira Material do parafuso Número PU
Preço/PU
05419 16
11-19 mm Aço inox A2 Nu Aço
50 Un.
05417 11
7-11 mm Aço inox A2 Nu Aço
50 Un.