Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de espuma ativa EPÓXI

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de espuma ativa EPÓXI

Máquina de espuma ativa para a lavagem de veículos ligeiros, pesados e agrícolas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
Pulverização com efeito de espuma de detergentes de lavagem


Potencia o efeito dos detergentes ao aumentar o tempo e área de contacto com a superfície a lavar.



Rápida aplicação


Reduz o tempo necessário para a aplicação de produtos de lavagem, assim como o tempo de espera de ação dos mesmos.



Excelente efeito de espuma


Lança com bocal especial para maior efeito de espuma e mais rápida aplicação do detergente.



Depósito interno pintado com proteção epóxi


Isola o depósito evitando a oxidação e degradação produzida pela água e pelos produtos químicos.



Utilização fácil e controlada


  • Mangueira de 8 m para uma maior simplicidade de utilização

  • Válvula de controlo de fluxo de entrada de ar e válvula de segurança (calibrada para 8 bar) para evitar excesso de pressão no reservatório

  • Para o correto desempenho do equipamento, sem perdas de fluxo, recomendamos esteja sempre ligado ao ar comprimido (6 bar) aquando da sua utilização

  • Racord de ligação de 1/4"
Aviso

Não utilizar com líquidos inflamáveis e/ou corrosivos.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.