As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Vedante acrílico Para vedar juntas interiores sujeitas a dilatações ligeiras
Para vedar juntas interiores sujeitas a dilatações ligeiras.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pode ser revestida/rebocada
Excelente aderência de tintas/estuques disponíveis no mercado ao vedante
Grande variedade de aplicações
Adequada para juntas interiores sujeitas a dilatação inferior.
Sem silicone
Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV
Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540. Devido à variedade de tintas e vernizes disponíveis no mercado aconselhamos sempre a realização de testes preliminares para excluir interações. Atenção: As juntas de vedação totalmente pintadas têm tendência a abrir fendas, uma vez que a tinta aplicada tem uma elasticidade menor que o vedante. A velocidade de solidificação depende da temperatura de aplicação, das condições climatéricas e da humidade da superfície. A velocidade é fortemente retardada em climas húmidos e frios. Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico.
Não utilize em aplicações que impliquem o contacto com fitas de vedação pré-comprimidas.
O vedante acrílico não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades. Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros disponíveis, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó, realize sempre primeiro os seus próprios testes na área.
Testada de acordo com a norma EN 15651 Parte 1
- Reação ao fogo: Classe E
- Estabilidade sob carga: ≤ 5%
- Perda de volume: ≤ 45%
- Elasticidade após imersão em água (a 23 °C), dúctil: ≥ 25%
- Durabilidade: Aprovado
Material de construção classe B2 de acordo com a norma DIN 4102
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para juntas de vedação e união de interiores com pouca força de compressão e baixa capacidade de dilatação, por exemplo, para a vedação de fendas em alvenaria, gesso ou betão.
As superfícies a colar devem estar limpas, secas e firmes. A aplicação de um primário em superfícies porosas e muito absorventes melhora a adesão. Consulte as fichas técnicas "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!