Marcador para construção

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Marcador para construção

Spray de marcação com cabeça de pulverização ergonómica para utilização no campo da construção e vigilância

  • Conteúdo: 500 ml

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Conteúdo Número PU
Preço/PU
0893199101
Branco 500 ml
0893199102
Amarelo 500 ml
0893199103
Vermelho 500 ml
0893199104
Azul néon 500 ml
0893199105
Verde néon 500 ml
1 Un.
0893199106
Laranja néon 500 ml
0893199107
Amarelo néon 500 ml
0893199108
Vermelho néon 500 ml
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
Cabeça de pulverização ergonómica para aplicação limpa


  • Sem fugas acidentais

  • Os dedos são protegidos contra névoas de tinta e salpicos


Jato de tinta fino e preciso


Ideal para escrever



Excelente aderência em superfícies absorventes e não absorventes, bem como em superfícies húmidas.



Resistente às condições climatéricas e à prova de gelo


Utilizável e resistente mesmo em condições climatéricas húmidas e frias (até -18 °C).



Pigmentação de elevada qualidade


Excelente luminosidade e cobertura


(Pode ser visto com clareza à distância)



Tempo de secagem rápido



Elevada resistência à abrasão

Aviso

As impurezas podem ser libertadas e removidas com o produto de limpeza para montagem 1A.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.