Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela barreira de vapor WÜTOP® DB 2
Tela de barreira de vapor hermética, permeável ao vapor, reguladora de humidade, de fácil instalação, para renovações interiores e conversões de sótãos. Para ser usada em conjunto com películas protetoras e membranas de forro para telhado permeáveis ao vapor
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Duradoura e resistente a rasgões graças ao tecido de rede integrado
- Evita a perda de calor causada por fluxos de ar desnecessários
- Previne a saturação da humidade do isolamento térmico interior e, portanto, impede que o efeito isolante seja prejudicado
- DB2 2SK com bandas adesivas de dupla face para uma ligação permanentemente hermética/à prova de vento
- A Wütop DB 2, em combinação com a membrana não respirável permeável ao vapor de água da série Wütop, proporciona respirabilidade ao isolamento e à estrutura durante todo o ano, criando um clima interior saudável
Os nossos produtos com o selo EMICODE são de baixa emissão/baixa poluição. O sistema de classificação do selo EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e de saúde dos produtos de construção com base nos rigorosos requisitos de emissões de institutos reconhecidos.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
Instruções de instalação para isolamento entre caibros
- Fixe a Wütop DB 2 no lado quente do isolamento térmico com um agrafador (agrafador de percussão ou agrafador manual) e fixe com ripas
- O lado liso deve sempre ficar virado para o instalador
- As sobreposições verticais devem sempre ficar apoiadas num caibro
- Certifique-se de que existe sobreposição suficiente: Sobreposição horizontal: pelo menos 10 cm (de faixa sobreposta); sobreposição vertical: aproximadamente 20 cm
- Todos os pontos agrafados e sobreposições devem ser hermeticamente selados com fita adesiva adequada (Eurasol)
- Para uma fixação hermética na alvenaria, a membrana é unida com película adesiva Wütop e presa com uma ripa de fixação, se necessário
- Proceda com cuidado para não danificar a membrana durante a instalação
- Antes de fixar o revestimento de paredes interiores (placa de gesso cartonado, painéis de madeira, etc.), verifique novamente se a tela de barreira de vapor foi corretamente instalada e corrija, se necessário
Instruções de instalação para isolamento sobre caibros
- A Wütop DB 2 é ideal para utilização como tela de barreira de vapor para isolamento sobre caibros
- Instalação: O mesmo procedimento descrito para o isolamento entre caibros
- Tenha em atenção: Pode ser exposta a condições climatéricas por um máximo de 6 semanas
Instruções de instalação para renovação de edifícios antigos
- Os objetos afiados (por exemplo, pregos) que sobressaiam do revestimento de paredes interiores para a área do caibro devem ser removidos para evitar danificar a tela de barreira de vapor
- A Wütop DB 2 é colocada sobre os caibros a partir do exterior, com o velo virado para o interior da divisão. Instale com o lado liso virado para fora
- Todas as sobreposições e aberturas devem ser hermeticamente seladas com fita adesiva adequada (Eurasol)
- Recomendação: Fixe a Wütop DB 2 nos caibros com ripas de fixação
- Cole as juntas nos beirais (barrotes dos beirais ou alvenaria) com película adesiva Wütop. Recomenda-se fixação mecânica adicional com ripas de fixação
- A tela de barreira de vapor Wütop DB 2 não deve ser utilizada para remodelar interiores em que a humidade seja continuamente superior a 60%
- De acordo com a norma DIN 4108, parte 3, as estruturas que não estejam em conformidade com os métodos de construção normalizados têm de ser verificadas através de um cálculo (cálculo do ponto de orvalho). Por conseguinte, a utilização da Wütop DB 2 para trabalhos de remodelação deve ser previamente acordada com a Assistência a aplicações Würth
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!