Cinta de carga com roquete standard
Cinta de carga com roquete standard - 1
Cinta de carga com roquete standard - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cinta de carga com roquete standard

Cinta de amarração testada pela TÜV com gancho duplo

  • Força de tração LC permitida nas cintas: 2000 daN
  • Forma do gancho: Gancho pontiagudo
  • Pré-carregamento: 200 daN
  • Força aplicada pelo soldador com roquete: 50 daN
  • Comprimento: 5 m
  • Largura: 35 mm
  • Cor: Vermelho
  • Material: PES - Poliéster
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
N.º de art. Força de tração LC permitida nas cintas Forma do gancho Pré-carregamento Força aplicada pelo soldador com roquete Número PU
Preço/PU
071392 305
2000 daN Gancho pontiagudo 200 daN 50 daN
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
  • Roquete de pressão

  • Intervalo de temperatura de aplicação de -40 °C a +100 °C

  • A etiqueta interior evita o desgaste prematuro
Aviso

A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.

Em conformidade com a norma EN 12195-2



Testada pela TÜV