Extreme Tapa Fugas para A/C

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Extreme Tapa Fugas para A/C

Tapa fugas em componentes metálicos e de borracha do sistema de A/C e aumenta a performance do compressor, melhorando a capacidade e velocidade de fazer frio do automóvel.

  • Conteúdo: 30 ml
  • Peso do conteúdo: 30 g
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Cor: Azul fluorescente
  • Densidade: 1,2 g/cm³
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês
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
N.º de art. Conteúdo Peso do conteúdo Cheiro/fragrâ... Cor Número PU
Preço/PU
0892764730
30 ml 30 g Característico Azul fluorescente
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
Tapa fugas em componentes metálicos e de borracha


  • Tapa fugas permanentemente.

  • Evita o trabalho dispendioso e moroso de desmontar e substituir componentes dos sistemas de A/C.

  • Dose (30ml) indicada para sistemas de A/C com o máximo de 1 kg de gás.

  • Compatível com gás R-12 e R-134a.


Vantagens


  • Melhora a lubrificação do sistema de A/C.

  • Reduz a fricção e o desgaste dos componentes, prolongando a vida útil do compressor.

  • Reduz o ruído do trabalho do compressor.

  • Aumenta a capacidade e velocidade de fazer frio do automóvel.


Pode permanecer no sistema após a aplicação


  • Não é necessário purgar o sistema após a utilização.


Sem polímeros


  • Adequado para utilização com equipamentos de recuperação de A/C.

  • Não danifica o compressor ou outros componentes do sistema de A/C.

Com esta informação tentamos apenas aconselhá-lo da melhor maneira com base na nossa experiência e conhecimento. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido á multiplicidade de aplicações possíveis deste produto. Recomendamos assim que teste sempre previamente a compatibilidade do produto com o material. Podemos garantir a qualidade inalterável do produto. Reservamos o direito a alterações técnicas e de melhoramentos no produto.