Soldadura suave

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Soldadura suave

Contém chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453

  • Sem chumbo: Não
  • ISO: 9453

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Designação material Temperatura mín. de fusão Temperatura máx. de fusão Forma Número PU
Preço/PU
0982111
S-Pb74Sn25Sb1 185 °C 263 °C Barra plana
5 Un.
098230
S-Pb70Sn30 183 °C 255 °C Barra triangular
09823
S-Pb60Sn40 183 °C 235 °C Barra triangular
098235
S-Pb65Sn35 183 °C 245 °C Barra triangular
5 Un.
098236
S-Sn60Pb40 183 °C 190 °C Barra triangular
5 Un.
098250
S-Pb50Sn50 185 °C 216 °C Barra triangular
5 Un.
098263
S-Sn63Pb37 182 °C 184 °C Barra triangular
5 Un.