Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed - 3
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed - 4
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed

5 peças. Broca de alta velocidade operada manualmente para furos precisos em praticamente todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido e metais não ferrosos (como por exemplo, alumínio, ligas de alumínio, bronze, plástico).
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
Até 50% mais rápida do que a broca espiral convencional afiada


Geometria Speed



Excelente centragem durante o trabalho, mesmo em superfícies curvas


Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada



Baixo atrito e rápida evacuação das aparas


Espiral Vario exclusiva



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):


  • em movimento na bucha de aperto: trabalho mais rápido e agradável

  • Transmissão de potência ideal

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Disponível em exclusivo na Würth

Aviso

Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais