Elétrodo de vareta e outros

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Elétrodo de vareta e outros

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro do fio Comprimento Corrente máx. Número PU
Preço/PU
0982100250
2,5 mm 350 mm 100 A
256 Un.
0982100200
2 mm 300 mm 80 A
350 Un.
0982100325
3,25 mm 350 mm 150 A
180 Un.
0982100400
4 mm 350 mm 200 A
0982204
135 Un.
0982203
129 Un.
0982110250
248 Un.
0982110325
149 Un.